Erard - Cisaille à feuillard, pour acier ou inox - 007810

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur max. de plaque - 1.2 mm

  • commande - universel

  • longueur - 250 mm

  • longueur de lame - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3185280078103

Réf. Sonepar

00189007810

Réf. Fournisseur

007810

Marque

Erard

épaisseur max. de plaque:

1.2 mm

commande:

universel

longueur:

250 mm

longueur de lame:

40 mm

Cisaille à feuillard, pour acier ou inox jusqu'à 1,2mm d'épaisseur

Les Atouts de l'article:

*Permet une découpe sans effort des feuillards acier et inox jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur