Erard - Cordon TV - 2m - 9.52 mm M/F + adaptateur TV 9.52 mm M/M - filtré - OR - 4631

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - câble d'antenne

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - IEC

  • type de connecteur raccordement 2 - IEC

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3700117246311

Réf. Sonepar

00189724631

Réf. Fournisseur

4631

Réf. Commerciale

Erard

type de câble:

câble d'antenne

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

IEC

type de connecteur raccordement 2:

IEC

couleur:

blanc

finition raccordement 1:

douille

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

doublement blindé

Cordon TV - 2m - 9.52 mm mâle / femelle + adaptateur TV 9.52 mm mâle / mâle fourni - 2 filtres antiparasites - Impédance : 75 Ohms - blindage renforcé - Connecteurs plaqués OR.

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter un écran TV ou un décodeur TNT à une prise TV murale.