Erard - Mât droit acier 4 mètres Ø 40 mm x 1,2 mm - non emboîtable - Galvanisé - 009440

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tube de mât

  • matériau - acier

  • longueur - 4 m

  • diamètre - 40 mm

  • épaisseur de paroi - 1.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3185280094400

Réf. Sonepar

00189009440

Réf. Fournisseur

009440

Réf. Commerciale

Erard

modèle:

tube de mât

matériau:

acier

longueur:

4 m

diamètre:

40 mm

épaisseur de paroi:

1.5 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Mât droit acier 4 mètres Ø 40 mm x 1,2 mm - non emboîtable - finition galvanisée - bouchon non fourni

Les Atouts de l'article:

*Emboitement anti rotation conique auto bloquant*Pour les pièces en zinc bleu, protection renforcée contre la corrosion et la rayure, grâce au filmogène CORROSIL 501*Livré avec bouchons (en finition zinc bleu)

Quelques mots du fabricant :

Adaptables à toutes les fixations, disponibles en plusieurs diamètres et en plusieurs longueurs, les mâts ERARD répondent en toute sécurité aux différentes contraintes d’installation.