ESYLUX - Luminaires muraux et de plafond ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 - EO10850332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1600 lm
puissance du système - 15.5 W
température de couleur - 4000...4100 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015120850332
Réf. Sonepar
07218085033
Réf. Fournisseur
EO10850332
Réf. Commerciale
ESYLUX
flux lumineux utile:
1600 lm
puissance du système:
15.5 W
température de couleur:
4000...4100 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
300 mm
efficacité lumineuse:
103 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
22
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
87 mm
diamètre externe:
300 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
- Luminaire rond à LED
- 16 W, couleur d'éclairage 4 000 K blanc neutre
- Type de protection supérieur (IP65)
- Fort rendement lumineux : 100 lm/W
- Câblage facile via bornier
- Installation rapide grâce au câblage continu
Les Atouts de la gamme:
- Indice de protection IP65
- Résistance aux chocs IK10
- Modèles avec détecteur de mouvement (HF) intégré optimisé pour une mise en parallèlede luminaires avec ou sans détecteur
- Il est possible de raccorder jusqu'à 18 luminaires ALMA sans détecteur de mouvement à un luminaire ALMA avec détecteur de mouvement.
- La plaque métallique empêche la détection indésirable à l'arrière, par exemple dans les pièces voisines
- Réglage possible de la distance de détection, de la temporisation d'allumage et de la valeur de consigne de luminosité par commutateurs DIP
- Lumière sans scintillement
- Bornier enfichable avec fonction de câblage continu (L')
- Diffuseur en matière plastique résistant aux UV
Quelques mots du fabricant :
Esthétique et robuste, tout simplement