ESYLUX - Luminaires muraux et de plafond ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 MD - EO10850325

CopieCopie
ESYLUX - Luminaires muraux et de plafond ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 MD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 4000...4100 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120850325

Réf. Sonepar

07218085032

Réf. Fournisseur

EO10850325

Réf. Commerciale

ESYLUX

flux lumineux utile:

1600 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

4000...4100 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

300 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

87 mm

diamètre externe:

300 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED rond, avec détecteur de mouvement HF intégré, AP, 4000K, diffuseur opaque, IK10, IP65, blanc

Les Atouts de l'article:

  • Luminaire rond à LED
  • 16 W, couleur d'éclairage 4 000 K blanc neutre
  • Type de protection supérieur (IP65)
  • Détecteur haute fréquence intégré et sortie de commutation supplémentaire
  • Commande pour passage à zéro pour une commutation qui protège les relais
  • Fort rendement lumineux : 100 lm/W
  • Câblage facile via bornier
  • Installation rapide grâce au câblage continu


Les Atouts de la gamme:

  • Indice de protection IP65
  • Résistance aux chocs IK10
  • Modèles avec détecteur de mouvement (HF) intégré optimisé pour une mise en parallèlede luminaires avec ou sans détecteur
  • Il est possible de raccorder jusqu'à 18 luminaires ALMA sans détecteur de mouvement à un luminaire ALMA avec détecteur de mouvement.
  • La plaque métallique empêche la détection indésirable à l'arrière, par exemple dans les pièces voisines
  • Réglage possible de la distance de détection, de la temporisation d'allumage et de la valeur de consigne de luminosité par commutateurs DIP
  • Lumière sans scintillement
  • Bornier enfichable avec fonction de câblage continu (L')
  • Diffuseur en matière plastique résistant aux UV


Quelques mots du fabricant :

Esthétique et robuste, tout simplement