ESYLUX - Luminaires muraux et de plafond ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP20 - EO10850011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1450 lm
puissance du système - 11 W
température de couleur - 3000...3100 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 95000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015120850011
Réf. Sonepar
07218085001
Réf. Fournisseur
EO10850011
Réf. Commerciale
ESYLUX
flux lumineux utile:
1450 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
3000...3100 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
95000 h
longueur:
300 mm
efficacité lumineuse:
131 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
22
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
80...80 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
diamètre externe:
300 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
- Luminaire rond à LED
- 12 W, couleur d'éclairage 3 000 K blanc chaud
- Commande pour passage à zéro pour une commutation qui protège les relais
- Rendement lumineux élevé de 100 lm/W
- Câblage facile via bornier
- Installation rapide grâce au câblage continu
Les Atouts de la gamme:
- Installation aisée grâce au bornier enfichable
- Bornier enfichable avec fonction de câblage continu
- Variantes avec détecteur de mouvement (HF) intégré pour une commutation des éclairages en fonction de la luminosité ambiante et des mouvements
- Détecteur de mouvement avec sortie de commutation pour mises en réseau maître/maître ou maître/esclave
- Modification aisée de la zone de détection, de la durée d'activation et de la valeur de consigne de luminosité via les commutateurs DIP présents dans le luminaire
- Diffuseur en matière plastique résistant aux UV. Résistance aux impacts conforme à la norme IK07
- Lumière sans scintillement
- Disponible avec indice de protection IP20 ou IP44
Quelques mots du fabricant :
Le bon compromis qualité-efficacité, également avec détecteur