ESYLUX - Luminaires muraux et de plafond ELLEN WCL 300 OP 1500 830 IP20 MD - EO10850004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1450 lm

  • puissance du système - 11.5 W

  • température de couleur - 3000...3100 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 95000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120850004

Réf. Sonepar

07218085000

Réf. Fournisseur

EO10850004

Réf. Commerciale

ESYLUX

flux lumineux utile:

1450 lm

puissance du système:

11.5 W

température de couleur:

3000...3100 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

95000 h

efficacité lumineuse:

126 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

non traité

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

80...80 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

longueur:

300 mm

diamètre externe:

300 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Luminaire LED rond, avec détecteur de mouvement HF intégré, AP, 3000K, diffuseur opaque, blanc

Les Atouts de l'article:

  • Luminaire rond à LED
  • 12 W, couleur d'éclairage 3 000 K blanc chaud
  • Commande pour passage à zéro pour une commutation qui protège les relais
  • Détecteur haute fréquence intégré et sortie de commutation supplémentaire
  • Rendement lumineux élevé de 100 lm/W
  • Câblage facile via bornier
  • Installation rapide grâce au câblage continu


Les Atouts de la gamme:

  • Installation aisée grâce au bornier enfichable
  • Bornier enfichable avec fonction de câblage continu
  • Variantes avec détecteur de mouvement (HF) intégré pour une commutation des éclairages en fonction de la luminosité ambiante et des mouvements
  • Détecteur de mouvement avec sortie de commutation pour mises en réseau maître/maître ou maître/esclave
  • Modification aisée de la zone de détection, de la durée d'activation et de la valeur de consigne de luminosité via les commutateurs DIP présents dans le luminaire
  • Diffuseur en matière plastique résistant aux UV. Résistance aux impacts conforme à la norme IK07
  • Lumière sans scintillement
  • Disponible avec indice de protection IP20 ou IP44


Quelques mots du fabricant :

Le bon compromis qualité-efficacité, également avec détecteur