Eur Ohm - barette acier blanche 10mm² - 70008B

CopieCopie
Eur Ohm - barette acier blanche 10mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 12

  • couleur - blanc

  • finition raccordement électrique 2 - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752040310

Réf. Sonepar

03437000008

Réf. Fournisseur

70008B

Marque

Eur Ohm

tension assignée (Ue):

230 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

12

couleur:

blanc

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

131 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

16 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette acier blanche 10mm²