Eur Ohm - Barrette acier noire 16 mm² - 70009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 12
couleur - noir
section de raccordement cable rigide - 16...16 mm²
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3663752031448
Réf. Sonepar
03437070009
Réf. Fournisseur
70009
Marque
Eur Ohm
tension assignée (Ue):
230 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
12
couleur:
noir
section de raccordement cable rigide:
16...16 mm²
section de raccordement cable souple:
4...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
55...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
largeur:
153 mm
hauteur:
23 mm
profondeur:
20 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non


