Eur Ohm - Barrette laiton noire 16 mm² - 70004

CopieCopie
Eur Ohm - Barrette laiton noire 16 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 12

  • couleur - noir

  • section de raccordement cable rigide - 16...16 mm²

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752031240

Réf. Sonepar

03437070004

Réf. Fournisseur

70004

Marque

Eur Ohm

tension assignée (Ue):

230 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

12

couleur:

noir

section de raccordement cable rigide:

16...16 mm²

section de raccordement cable souple:

4...4 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

55...55 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

largeur:

153 mm

hauteur:

23 mm

profondeur:

20 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette laiton noire 16mm²