Eur Ohm - Bte d'appl. AIR'metic DCL d54 +E27 - 53078

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rond
diamètre - 54 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752018944
Réf. Sonepar
03437053078
Réf. Fournisseur
53078
Réf. Commerciale
Eur Ohm
mode de pose:
mur creux
forme:
rond
diamètre:
54 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction
fixation des appareils:
visser
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
54 mm
largeur:
54 mm
profondeur intérieure:
40 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
5...26 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
16/20 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...20 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
8
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
autre
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
section de conducteur max.:
1.5 mm²
fixation au crochet de luminaire:
Oui
application spéciale:
sans