Eur Ohm - Bte de ctre placo d65 (réno) - 53001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - rond
diamètre - 67 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752017404
Réf. Sonepar
03437053001
Réf. Fournisseur
53001
Réf. Commerciale
Eur Ohm
mode de pose:
ouvrage en briques apparentes
forme:
rond
diamètre:
67 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction
fixation des appareils:
visser
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
67 mm
largeur:
67 mm
profondeur intérieure:
50 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
16/20 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...20 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
8
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle avec crochet
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
1.5 mm²
fixation au crochet de luminaire:
Oui
application spéciale:
sans