Eur Ohm - Couvercle d120 non DCL - 53056

CopieCopie
Eur Ohm - Couvercle d120 non DCL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle borgne

  • forme - rond

  • diamètre - 80 mm

  • couleur - blanc

  • pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663752018586

Réf. Sonepar

03437053056

Réf. Fournisseur

53056

Réf. Commerciale

Eur Ohm

modèle:

couvercle borgne

forme:

rond

diamètre:

80 mm

couleur:

blanc

pour diamètre de boîte/boîtier:

67...67 mm

type de fixation:

couvercle pour fixation à vis

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

avec vis:

Oui

plombable:

Non

Couvercle non DCL Ø130mm