Eur Ohm - Couvercle DCL Ø120 radial - 53048

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - rond

  • diamètre - 120 mm

  • couleur - blanc

  • pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752018357

Réf. Sonepar

03437053048

Réf. Fournisseur

53048

Marque

Eur Ohm

modèle:

couvercle de montage

forme:

rond

diamètre:

120 mm

couleur:

blanc

pour diamètre de boîte/boîtier:

67...67 mm

pour longueur de boîte/boîtier:

50 mm

type de fixation:

autre

pour largeur de boîte/boîtier:

67 mm

profondeur:

38 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Oui

plombable:

Non

Couvercle DCL Ø120mm avec puit DCL en position radiale