Eur Ohm - Couvercle DCL Pt de centre - 53018

CopieCopie
Eur Ohm - Couvercle DCL Pt de centre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - rond

  • diamètre - 88 mm

  • couleur - blanc

  • pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663752017640

Réf. Sonepar

03437053018

Réf. Fournisseur

53018

Réf. Commerciale

Eur Ohm

modèle:

couvercle de montage

forme:

rond

diamètre:

88 mm

couleur:

blanc

pour diamètre de boîte/boîtier:

67...67 mm

pour longueur de boîte/boîtier:

50 mm

type de fixation:

autre

pour largeur de boîte/boîtier:

67 mm

profondeur:

42 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Oui

plombable:

Non

Couvercle DCL pour boite de centre Ø85mm