Eur Ohm - Dispositif d'arrimage 2M - 53090

CopieCopie
Eur Ohm - Dispositif d'arrimage 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 25 kg

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752019064

Réf. Sonepar

03437053090

Réf. Fournisseur

53090

Réf. Commerciale

Eur Ohm

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

25 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

autre

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

non traité

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier

couleur:

autre

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Dispositif d'arrimage de boite de centre pour plaque de platrecomposé d'un noyau de bloquage + filin métallique 2m