Eur Ohm - Enroul.3G1,5 50m noir - 68006

CopieCopie
Eur Ohm - Enroul.3G1,5 50m noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H05VV-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de prises CEE - 4

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752031028

Réf. Sonepar

03437068006

Réf. Fournisseur

68006

Réf. Commerciale

Eur Ohm

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H05VV-F

section de conducteur:

1.5 mm²

nombre de prises CEE:

4

nombre de prises avec contact de terre:

4

nombre de conducteurs:

3

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

longueur du câble:

50 m

avec cadre porteur:

Non

enroulement de câbles automatique:

Non

avec protection thermique:

Oui

avec dispositif de blocage:

Non

protection:

autre

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

noir

Enrouleur 3x1,5mm² 50m noir