Eur Ohm - Enroul.IP44 3G2,5² 40m - 68028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
garnissage de câble - H07RN-F
section de conducteur - 2.5 mm²
nombre de prises CEE - 4
nombre de prises avec contact de terre - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752031103
Réf. Sonepar
03437068028
Réf. Fournisseur
68028
Marque
Eur Ohm
matériau du boîtier/corps:
plastique
garnissage de câble:
H07RN-F
section de conducteur:
2.5 mm²
nombre de prises CEE:
4
nombre de prises avec contact de terre:
4
nombre de conducteurs:
3
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
longueur du câble:
40 m
avec cadre porteur:
Non
enroulement de câbles automatique:
Non
avec protection thermique:
Oui
avec dispositif de blocage:
Non
protection:
autre
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
noir


