Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eur Ohm - Kit access.fix. Lum. + couv DCL Ø120 + piton 60mm + douille - 53067

CopieCopie
Eur Ohm - Kit access.fix. Lum. + couv DCL Ø120 + piton 60mm + douille

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle de montage

  • forme - rond

  • diamètre - 120 mm

  • couleur - blanc

  • pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663752073868

Réf. Sonepar

03437207386

Réf. Fournisseur

53067

Marque

Eur Ohm

modèle:

couvercle de montage

forme:

rond

diamètre:

120 mm

couleur:

blanc

pour diamètre de boîte/boîtier:

67...67 mm

pour longueur de boîte/boîtier:

50 mm

type de fixation:

autre

pour largeur de boîte/boîtier:

67 mm

profondeur:

42 mm

avec sortie de câble:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

avec vis:

Oui

plombable:

Non

Kit accessoire de fixation de luminaire + couvercle DCL Ø120mm pour plaque de platre + piton 60mm + fiche/douille DCL E27