Eur Ohm - Kit couv. DCL120 + piton 100 + douille E27 - 53052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rond
diamètre - 120 mm
couleur - blanc
pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3663752018500
Réf. Sonepar
03437053052
Réf. Fournisseur
53052
Réf. Commerciale
Eur Ohm
modèle:
couvercle de montage
forme:
rond
diamètre:
120 mm
couleur:
blanc
pour diamètre de boîte/boîtier:
67...67 mm
pour longueur de boîte/boîtier:
50 mm
type de fixation:
autre
pour largeur de boîte/boîtier:
67 mm
profondeur:
42 mm
avec sortie de câble:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
avec vis:
Oui
plombable:
Non