Eur Ohm - Piton long . 60mm - 53054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre intérieur d'œillet - 21 mm
diamètre de tige - 3.8 mm
longueur totale - 90 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752042772
Réf. Sonepar
03437204277
Réf. Fournisseur
53054
Réf. Commerciale
Eur Ohm
matériau:
acier
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre intérieur d'œillet:
21 mm
diamètre de tige:
3.8 mm
longueur totale:
90 mm
revêtu de plastique:
Non
longueur de tige:
60 mm
longueur de filetage:
40 mm