Eur Ohm - Piton Long. 80 mm - 53040

CopieCopie
Eur Ohm - Piton Long. 80 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663752018050

Réf. Sonepar

03437053040

Réf. Fournisseur

53040

Réf. Commerciale

Eur Ohm

Piton blanc 80mm , longueur de filetage 60mm