Europole - Module LED'UP UNIVERSAL SWITCH RETROFIT 6W 60° 230VAC/27VDC - 57096

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 500...600 lm

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 88 lm/W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592115996

Réf. Sonepar

00584211599

Réf. Fournisseur

57096

Marque

Europole

flux lumineux:

500...600 lm

puissance de la lampe:

6...6 W

efficacité lumineuse de la lampe:

88 lm/W

température de couleur:

2700...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

longueur:

50 mm

angle de rayonnement:

60...60 °

type de tension:

AC/DC

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

indice de protection (IP):

IP20

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module LED'UP UNIVERSAL SWITCH RETROFIT fonction GU10 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm (88lm/W), optique 60°, 230VAC/27VDC, classe de protection II. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC.

Les Atouts de l'article:

Module LED'UP UNIVERSAL SWITCH RETROFIT EUROPOLE fonction GU10 blanc 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm (88lm/W), optique 60°, 230VAC/27VDC, classe de protection II. Variation TRIAC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Source rétrofit. Bornier à repiquage