Evicom - Antenne UHF plate spéciale TNT avec filtre 5G. - B60200/5G

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - antenne de télévision

  • plage de réception - UHF

  • gain max. - 10 dB

  • plage de canaux - 21...48

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555011097

Réf. Sonepar

04212501109

Réf. Fournisseur

B60200/5G

Marque

Evicom

modèle:

antenne de télévision

plage de réception:

UHF

gain max.:

10 dB

plage de canaux:

21...48

Antenne UHF type panneau • Gain : 10 dB • Canaux 21-48 (avec filtre LTE 5G) • Rapport A/V : 20 dB • Connectique F

Les Atouts de l'article:

Antenne UHF type panneau
- Gain : 10 dB
- Canaux 21-48 (avec filtre LTE 5G)
- Rapport A/V : 20 dB
- Connectique F