Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Evicom - Câble de distribution PVC blanc 6.8 mm classe A en 500 m - V17VATCA/500

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur extérieur - 4.8 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 1.13 mm

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555090214

Réf. Sonepar

04212509021

Réf. Fournisseur

V17VATCA/500

Réf. Commerciale

Evicom

diamètre du conducteur extérieur:

4.8 mm

diamètre du conducteur intérieur:

1.13 mm

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

blanc

diamètre externe approx.:

6.8 mm

Câble de distribution en PVC (blanc). (touret de 500 m) • Classe A+ (TRIPLE BLINDAGE) • Diamètre ext : 6.8 mm • Diélectrique : 4.7 mm • Pertes à 860 MHz : 17 dB • Ame acier cuivré

Les Atouts de l'article:

Câble de distribution en PVC (blanc)
• Classe A+, triple blindage
• Diamètre ext : 6.8 mm
• Diélectrique : 4.7 mm
• Pertes à 860 MHz : 17 dB
• Ame acier cuivré
• Touret bois de 500 m

Les Atouts de la gamme:

Lien indispensable entre les composants d’un système de réception TV, le câble COAXIAL est aujourd’hui le meilleur support pour la distribution des signaux de télévision terrestre et satellite.La gamme COAXPRO dispose des câbles de raccordement, de transfert et des multi-coax.Les câbles de RACCORDEMENT V17 sont disponibles en PVC blanc (utilisation intérieure) ou en P.E. noir pour une utilisation extérieure. Ils sont utilisés pour le raccordement des éléments du système de télévision terrestre et satellite. De classe A, ils sont conditionnés en 100, 250 ou 500 mètres.Les câbles de TRANSFERT V11 sont disponibles en PVC blanc (utilisation intérieure) ou en P.E. noir pour une utilisation extérieure. Ils sont utilisés pour les liaisons longues distances entre bâtiments ou colonnes. De classe A, ils sont conditionnés en 100, 250 ou 500 mètres.Les câbles MULTI-COAX V MULTI5 (5 câbles) et V MULTI9 (9 câbles) sont dédiés au raccordement des commutateurs satellites. De classe A ils sont conditionnés en 50 et 100 mètres.