Evicom - Centrale amplification mulibandes 3 entrées 8 sorties - EALB208/A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties - 8
nombre d'entrées - 3
modèle - amplificateur à large bande
alimentation électrique - incorporé
gain B III - 20 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555012834
Réf. Sonepar
04212501283
Réf. Fournisseur
EALB208/A
Réf. Commerciale
Evicom
nombre de sorties:
8
nombre d'entrées:
3
modèle:
amplificateur à large bande
alimentation électrique:
incorporé
gain B III:
20 dB
gain B IV/V:
21 dB
gain OUC:
10 dB
Centrale multibandes 3 entrées : FM / B.III (DAB) / UHF • 8 sorties • Gains : FM : 10 dB, B.III (DAB) : 20 dB, UHF : 21 dB • Niv. de sortie : 100 dBµV • Facteur de bruit :<7 dB • Connectique F • Alimentation : 230 Volts
Les Atouts de l'article:
• Centrale multibandes 3 entrées : FM / B.III / UHF
• 8 sorties
• Réglage de gain par potentiomètre tripiste 75 ohms
• Gains : FM : 10 dB, VHF : 20 dB, UHF : 21 dB
• Niveau de sortie : 100 dBµV
• Facteur de bruit : <7 dB
• Filtre 5G sur l'entrée UHF
• Atténuateur général suplémentaire en sortie
• Alimentation externe 230 Vac
• Télé-alimentation 24 VDC automatique pour préamplificateurs sur l'entrée UHF
• Connectique F
Les Atouts de la gamme:
ALB, une offre complète d’amplificateurs pour traiter les signaux de télévision terrestre pour les ensembles collectifs résidentiels. La gamme propose des amplificateurs avec filtres programmables pour les canaux numériques terrestres.Equipés de filtres LTE 5G F.O.S plusieurs modèles sont disponibles avec des possibilités de programmation différentes :• Programmation NFC (smartphone) par Androïd et IOS sans clavier, ni afficheur, sans molette, sans PC ni cordon• Avec clavier de programmation et une fonction exclusive d’AUTO PROGRAMMATION avec AUTOSCAN et un réglage du niveau de sortie automatiqueDes amplificateur multi-bandes sont aussi proposés pour la réalisation de petites et moyennes antennes collectives.
Les Atouts de l'article:
• Centrale multibandes 3 entrées : FM / B.III / UHF
• 8 sorties
• Réglage de gain par potentiomètre tripiste 75 ohms
• Gains : FM : 10 dB, VHF : 20 dB, UHF : 21 dB
• Niveau de sortie : 100 dBµV
• Facteur de bruit : <7 dB
• Filtre 5G sur l'entrée UHF
• Atténuateur général suplémentaire en sortie
• Alimentation externe 230 Vac
• Télé-alimentation 24 VDC automatique pour préamplificateurs sur l'entrée UHF
• Connectique F
Les Atouts de la gamme:
ALB, une offre complète d’amplificateurs pour traiter les signaux de télévision terrestre pour les ensembles collectifs résidentiels. La gamme propose des amplificateurs avec filtres programmables pour les canaux numériques terrestres.Equipés de filtres LTE 5G F.O.S plusieurs modèles sont disponibles avec des possibilités de programmation différentes :• Programmation NFC (smartphone) par Androïd et IOS sans clavier, ni afficheur, sans molette, sans PC ni cordon• Avec clavier de programmation et une fonction exclusive d’AUTO PROGRAMMATION avec AUTOSCAN et un réglage du niveau de sortie automatiqueDes amplificateur multi-bandes sont aussi proposés pour la réalisation de petites et moyennes antennes collectives.