Evicom - Injecteur de courant 5-2150 MHz connectique F. - SPI22


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées - 1
entrée terrestre - passif
nombre de sorties de liaison - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555032429
Réf. Sonepar
04212503242
Réf. Fournisseur
SPI22
Réf. Commerciale
Evicom
nombre d'entrées:
1
entrée terrestre:
passif
nombre de sorties de liaison:
1
Injecteur de courant 5-2150 MHz • Pertes d'insertion : 1 dB • Utilisation pour système BIS commutée • Connectique F
Les Atouts de l'article:
• Injecteur de courant 5-2150 MHz
• Pertes d'insertion : 1 dB
• Connectique F
Les Atouts de la gamme:
La gamme de commutateurs MANAGER a été développée pour la mise en œuvre d’installations de distribution des signaux satellites de 8, 12 ou 16 bandes, couplées aux signaux terrestres sur des ensembles collectifs.Ils ne nécessitent pas d’amplificateurs dans les colonnes et seulement un seul point électrique y compris pour des installations de grandes capacités.Les commutateurs MANAGER sont universels et fonctionnent en AUTONOMES ou CASCADABLES, un simple paramétrage suffit à définir le mode.De nombreux réglages disponibles (pertes, atténuation, affectation …) permettent la réalisation de colonnes importantes, l’intégralités des composant de cette gamme sont enfichables grâce à un accessoire, facilitant ainsi le travail sur site.Les commutateurs MANAGER sont disponibles en 5, 9 et 17 entrées et en 8, 12, 16 et 24 sorties.
Les Atouts de l'article:
• Injecteur de courant 5-2150 MHz
• Pertes d'insertion : 1 dB
• Connectique F
Les Atouts de la gamme:
La gamme de commutateurs MANAGER a été développée pour la mise en œuvre d’installations de distribution des signaux satellites de 8, 12 ou 16 bandes, couplées aux signaux terrestres sur des ensembles collectifs.Ils ne nécessitent pas d’amplificateurs dans les colonnes et seulement un seul point électrique y compris pour des installations de grandes capacités.Les commutateurs MANAGER sont universels et fonctionnent en AUTONOMES ou CASCADABLES, un simple paramétrage suffit à définir le mode.De nombreux réglages disponibles (pertes, atténuation, affectation …) permettent la réalisation de colonnes importantes, l’intégralités des composant de cette gamme sont enfichables grâce à un accessoire, facilitant ainsi le travail sur site.Les commutateurs MANAGER sont disponibles en 5, 9 et 17 entrées et en 8, 12, 16 et 24 sorties.