Festilight - Original -Guirlande fixe, capsØ8mm, L.10m, 100 LED bleu fixe, Câble noir - 50385-1-B3-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 9.2 W
couleur de la lumière - bleu
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700185655756
Réf. Sonepar
01183565575
Réf. Fournisseur
50385-1-B3-Z
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
9.2 W
couleur de la lumière:
bleu
couleur:
noir
longueur totale:
10 m
nombre de points lumineux:
100
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
8 mm
Les Atouts de l'article:
ORIGINAL Guirlande LED 10m, 100 LED Bleu, câble noir 230V raccordable. LED fixe, ultra-lumineuse : LED de haute qualité, Ø 8mm, construction à diffusion multidirectionnelle qui assure une parfaite répartition de la lumière, eclat
Les Atouts de la gamme:
INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.




