Finder - Bouton poussoir BEYON 4 canaux, YESLY, noir, pose libre, Bluetooth - 1Y13B22

FINDER
CopieCopie
Finder - Bouton poussoir BEYON 4 canaux, YESLY, noir, pose libre, Bluetooth

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • nombre de canaux - 4

  • couleur - noir

  • mode de pose - saillie

  • couverture - 10 m

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823422503

Réf. Sonepar

00141342250

Réf. Fournisseur

1Y13B22

Marque

Finder

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

nombre de canaux:

4

couleur:

noir

mode de pose:

saillie

couverture:

10 m

avec émetteur manuel:

Non

émetteur mural:

Oui

émetteur de fenêtre:

Non

avec télécommande:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un élément d'affichage:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bouton poussoir BEYON 4 canaux pour le système YESLY, de couleur noire, pose libre, fonctione sans pile ni batterie, technologie ENOCEAN, Bluetooth 4.2, livré avec bague de couleurs différentes

Les Atouts de la gamme:

Accessoire du système YESLY, pour le contrôle intelligent de l’éclairage et des volets roulants électriques.