Fosnova - PASTILLA Led 15W blanc Ip65Ik07 1328lm 3000K - 2204251000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1328 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 88.53 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535157692

Réf. Sonepar

00077510702

Réf. Fournisseur

2204251000

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

1328 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

88.53 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

55 mm

diamètre externe:

220 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Plafonnier Pastilla 100/240V 15 Watt 1328 lumens 3000k CRI80 Blanc 0,53kg IP65 IK07 Groupe 0 Facteur de puissance : >0,9 Maintien flux lumineux à 70%: 30.000 heures (L70B50) Ø220mm

Les Atouts de l'article:

Pastilla est un luminaire à LED haute performanceL'idéale pour remplacer les appareils traditionnelsLe groupe Disano vous propose plafonnier Pastilla qui peut être installé soit au plafond Soit sur un murAvec un capteur de lumière qui détecte tous les déplacements dans son champs de visionSon corps • En polycarbonate incassable et auto-extinguibleDiffuseur • En polycarbonate, antiéblouissement• Incassable et auto-extinguibleDisponible en trois formats (ø220/280/330 mm), En version standard 3000K/4000KOu sur demande avec cellule de luminosité-présence (ON-OFF)Sur demande -disponible en version DIMM-DALI-disponible en version EM (24W)-version avec solution de pointe pour contrôle de l'éclairage CASAMBI.

Les Atouts de la gamme:

Pastilla est un hublot LED haute performance, idéal pour remplacer les appareils traditionnels. L’étrier fourni simplifie l’installation de ce luminaire simple et moderne dans divers contextes, comme les couloirs, les escaliers, les halls ou les espaces publics.