Fosnova - PASTILLA Led 15W blanc Ip65Ik07 1444lm 4000K - 2204251100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1444 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535157685
Réf. Sonepar
00077510703
Réf. Fournisseur
2204251100
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
1444 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
55 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Pastilla est un luminaire à LED haute performanceL'idéale pour remplacer les appareils traditionnelsLe groupe Disano vous propose plafonnier Pastilla qui peut être installé soit au plafond Soit sur un murAvec un capteur de lumière qui détecte tous les déplacements dans son champs de visionSon corps • En polycarbonate incassable et auto-extinguibleDiffuseur • En polycarbonate, antiéblouissement• Incassable et auto-extinguibleDisponible en trois formats (ø220/280/330 mm), En version standard 3000K/4000KOu sur demande avec cellule de luminosité-présence (ON-OFF)Sur demande -disponible en version DIMM-DALI-disponible en version EM (24W)-version avec solution de pointe pour contrôle de l'éclairage CASAMBI.
Les Atouts de la gamme:
Pastilla est un hublot LED haute performance, idéal pour remplacer les appareils traditionnels. L’étrier fourni simplifie l’installation de ce luminaire simple et moderne dans divers contextes, comme les couloirs, les escaliers, les halls ou les espaces publics.





