Fosnova - PASTILLA Led 24W blanc Ip65Ik07 2273lm 3000K Radar - 2204251419

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2273 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535157623

Réf. Sonepar

00077510712

Réf. Fournisseur

2204251419

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

2273 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

55 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

HUBLOT Pastilla de 24 Watt 3000K 2273 lumens 1,052kg Maintien flux lumineux : L70B50 30000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP65 IK07

Les Atouts de l'article:

Pastilla est un luminaire à LED haute performanceL'idéale pour remplacer les appareils traditionnelsLe groupe Disano vous propose plafonnier Pastilla qui peut être installé soit au plafond Soit sur un murAvec un capteur de lumière qui détecte tous les déplacements dans son champs de visionSon corps • En polycarbonate incassable et auto-extinguibleDiffuseur • En polycarbonate, antiéblouissement• Incassable et auto-extinguibleDisponible en trois formats (ø220/280/330 mm), En version standard 3000K/4000KOu sur demande avec cellule de luminosité-présence (ON-OFF)Sur demande -disponible en version DIMM-DALI-disponible en version EM (24W)-version avec solution de pointe pour contrôle de l'éclairage CASAMBI.

Les Atouts de la gamme:

Pastilla est un hublot LED haute performance, idéal pour remplacer les appareils traditionnels. L’étrier fourni simplifie l’installation de ce luminaire simple et moderne dans divers contextes, comme les couloirs, les escaliers, les halls ou les espaces publics.