Fosnova - TORTUGA Led 17W blanc Ip54Ik07 1562lm 4000K - 2204241100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 17 W
indice de protection (IP) - IP54
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535157784
Réf. Sonepar
00077508957
Réf. Fournisseur
2204241100
Marque
Fosnova
puissance du système:
17 W
indice de protection (IP):
IP54
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
83 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tortuga appartient aux produits architecturaux de FosnovaAvec un capteur de lumière qui détecte tous les déplacements dans son champs de visionLe corps du luminaire• En polycarbonate incassable et auto-extinguibleRéflecteur • En polycarbonate, antiéblouissement• Incassable et auto-extinguibleAppareils conformes aux normes Indice de protection conforme aux normes
Les Atouts de la gamme:
Tortuga est un luminaire à Led idéal pour l'installation dans les halls d'entrée, les couloirs, les escaliers, les hôtels, les restaurants, et les secteurs résidentiels.Facile à installer et à entretenir, vous avez la possibilité d'installer vos hublots Tortuga sur un plafond ou un mur.Le Tortuga est un hublot qui constitue une alternative efficace et moderne aux luminaires traditionnels.




