Fosnova - TORTUGA Led 18W 4000K Emergency blanc version de secours - 2204241109

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • variation DALI - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • avec détecteur de mouvement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535157777

Réf. Sonepar

00077509021

Réf. Fournisseur

2204241109

Marque

Fosnova

puissance du système:

18 W

indice de protection (IP):

IP54

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

83 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

HUBLOT TORTUGA EM CLD-EL 0,65 Kilogrammes 1488 lumens 4000K CRI>80 17 WATT BLANC IP54 IK07

Les Atouts de l'article:

Le luminaire dispose du câblage CLD-EL (alimentation électrique + groupe d'urgence EM (1 hseure))Sa temprérature de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du produit est en blancFaisceau moyenLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique

Les Atouts de la gamme:

Tortuga est un luminaire à Led idéal pour l'installation dans les halls d'entrée, les couloirs, les escaliers, les hôtels, les restaurants, et les secteurs résidentiels.Facile à installer et à entretenir, vous avez la possibilité d'installer vos hublots Tortuga sur un plafond ou un mur.Le Tortuga est un hublot qui constitue une alternative efficace et moderne aux luminaires traditionnels.