Fracarro Portenseigne - Alimentation 12V/200MA- 1S - PSU511

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Alimentation 12V/200MA- 1S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée - 207...253 V

  • tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie - 200 mA

  • type de tension de sortie - DC

  • type de connexion - prise (mâle)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978082124

Réf. Sonepar

00146808212

Réf. Fournisseur

PSU511

Marque

Fracarro Portenseigne

tension d'entrée:

207...253 V

tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie:

200 mA

type de tension de sortie:

DC

type de connexion:

prise (mâle)

stabilisé:

Oui

Alimentation 12V/500mA

Les Atouts de l'article:

Alimentation 12V/500mA

Les Atouts de la gamme:

Alimentation 12V