Fracarro Portenseigne - Connecteur F compr rapide 5mm - CFR50B

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Connecteur F compr rapide 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connecteur - F

  • finition des contacts - mâle

  • type de câble - RG 6

  • impédance - 75 Ohm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978090617

Réf. Sonepar

00146809061

Réf. Fournisseur

CFR50B

Marque

Fracarro Portenseigne

modèle:

prise (Plug)

type de connecteur:

F

finition des contacts:

mâle

type de câble:

RG 6

impédance:

75 Ohm

fiche coudée:

Non

type de connexion:

vis

encastrement isolé:

Non

Connecteur F compression rapide 5 mm

Les Atouts de l'article:

Connecteur F à visser rapide 5 mm

Les Atouts de la gamme:

Connecteur F à visser rapide