Fracarro Portenseigne - Dérivateur 4D ULB-18dB 5-2400 MHz - DE4-18

FRACARRO France
CopieCopie
Fracarro Portenseigne - Dérivateur 4D ULB-18dB 5-2400 MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - séparateur

  • fréquence - 5...2400 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 19 dB

  • nombre de bifurcations - 4

  • nombre de sorties - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016978007721

Réf. Sonepar

00146800772

Réf. Fournisseur

DE4-18

Marque

Fracarro Portenseigne

modèle:

séparateur

fréquence:

5...2400 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

19 dB

nombre de bifurcations:

4

nombre de sorties:

4

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

2 dB

Dérivateur d'intérieur 4 voies 5-2400 MHz 18dB, avec connecteur F en façade, type boite d'encastrement

Les Atouts de l'article:

Dérivateur d'intérieur 4 voies 5-2400 MHz 18dB, avec connecteur F en façade, type boite d'encastrement

Les Atouts de la gamme:

Dérivateur ULB