Fracarro Portenseigne - Msw compact 9E/32S Actif ou Passif - SWP932TS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement d'abonnés - 32
nombre d'entrées - 9
entrée terrestre - actif
possibilité de mise en cascade - Non
nombre de sorties de liaison - 32
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016978097012
Réf. Sonepar
00146809701
Réf. Fournisseur
SWP932TS
Marque
Fracarro Portenseigne
raccordement d'abonnés:
32
nombre d'entrées:
9
entrée terrestre:
actif
possibilité de mise en cascade:
Non
nombre de sorties de liaison:
32
consommation d'électricité max.:
160 mA
alimentation électrique:
joint
signal de commande:
DiSEqC
alimentation LNB:
14 V / 18 V
générateur 22 kHz:
Non
Les Atouts de l'article:
Commutateur autonome 9 entrées (8sat + 1ter) 32 sorties Actif ou Passif, led de fonctionnement par sortie
Les Atouts de la gamme:
Multiswichs compact 9E


