Gewiss - BARRETTES SECTIONNABLES 12 POLES EKL 0E(2,5MM)-4MM - FR60051 - FR60051
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1...4 mm²
nombre de pôles - 12
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 1...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - montage direct
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660612116673
Réf. Sonepar
00047211666
Réf. Fournisseur
FR60051
Marque
Gewiss
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1...4 mm²
nombre de pôles:
12
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1...4 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
montage direct
couleur:
noir
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
1...4 mm²
section de raccordement cable souple:
1...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
sans halogène:
Non
largeur:
94.9 mm
hauteur:
13 mm
profondeur:
16.6 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..


