Gewiss - BORNIER RÉPARTITEUR BIPOLAIRE - 125A 750V - GW44693 - GW44693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 125 A
tension assignée (Ue) - 750 V
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564064379
Réf. Sonepar
00047406437
Réf. Fournisseur
GW44693
Marque
Gewiss
courant assigné In:
125 A
tension assignée (Ue):
750 V
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
14
matériau du corps isolant:
thermoplastique
sans halogène:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
144 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
transparent:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..


