Gewiss - BORNIER TETRAP.10M EN50022 - GW44699

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 160 A
tension assignée (Ue) - 750 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 4
mode de pose - Rail DIN 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BORNIERS SERIE 44
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564099500
Réf. Sonepar
00047409950
Réf. Fournisseur
GW44699
Marque
Gewiss
courant assigné In:
160 A
tension assignée (Ue):
750 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
4
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
12
matériau du corps isolant:
thermoplastique
sans halogène:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
160 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
transparent:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..


