Gewiss - BORNIER TETRAP.4M EN50022 - GW44696

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - BORNIER TETRAP.4M EN50022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 750 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 4

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564064393

Réf. Sonepar

00047439769

Réf. Fournisseur

GW44696

Réf. Commerciale

Gewiss

courant assigné In:

100 A

tension assignée (Ue):

750 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

4

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

6

matériau du corps isolant:

thermoplastique

sans halogène:

Non

largeur:

81 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

72 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

transparent:

Oui

BORNIER RÉPARTITEUR TÉTRAPOLAIRE - 100A 750V

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..