Gewiss - BORNIER VOL.10MM² - BARRE 10P - GW44663 - - GW44663

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...10 mm²
tension assignée (Ue) - 450 V
nombre de pôles - 10
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 4...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011564064157
Réf. Sonepar
00047438703
Réf. Fournisseur
GW44663
Marque
Gewiss
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
4...10 mm²
tension assignée (Ue):
450 V
nombre de pôles:
10
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
4...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
4...10 mm²
section de raccordement cable souple:
4...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par pôle:
1
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
85...85 °C
sans halogène:
Non
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..


