Gewiss - COFFRET COMBINE' TRANSF 24V 1PC 16A 2P+T - FR60150N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET COMBINE' TRANSF 24V 1PC 16A 2P+T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP65

  • prise CEE - 16 A - 2x16A xp xxxV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564769151

Réf. Sonepar

00047003010

Réf. Fournisseur

FR60150N

Réf. Commerciale

Gewiss

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

sans

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP65

prise CEE - 16 A:

2x16A xp xxxV

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de disjoncteurs:

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition militaire:

Non

couleur:

blanc

hauteur:

435 mm

largeur:

220 mm

COFFRET MULTIPRISE MONO - Q-DIN 10 - 1 PC 2P+T 230V 16A + 1 PC 2P 24V 16A IEC - SANS DIFFÉRENTIEL - BORNIER D'ALIMENTATION IP65

Les Atouts de la gamme:

Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.