Gewiss - COFFRET PROT TRI TENS 230V-400V-24V - FR60149N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COFFRET PROT TRI TENS 230V-400V-24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - autre

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP65

  • prise CEE - 16 A - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564769144

Réf. Sonepar

00047003009

Réf. Fournisseur

FR60149N

Réf. Commerciale

Gewiss

protection:

sans

disjoncteur différentiel:

autre

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP65

prise CEE - 16 A:

autre

prise CEE - 32 A:

1x32A xp xxxV

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de disjoncteurs:

3

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition militaire:

Non

couleur:

blanc

hauteur:

510 mm

largeur:

320 mm

COFFRET MULTIPRISE TRI+NE - Q-DIN 14 - 4P 40A - 1 PC 2P+T 230V 16A + 1 PC 2P+T 230V 16A IEC + 1 PC 3P+T 400V 32A IEC + 2 PC 2P 24V 16A IEC - DIFF. GÉNÉRAL 30MA IP65

Les Atouts de la gamme:

Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.