Gewiss - COLLIER AVEC OEILLET 2,5X100 INC.RR - GW52281

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 100 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - cheville
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COLLIERS SERIE 52FS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564397248
Réf. Sonepar
00047407139
Réf. Fournisseur
GW52281
Marque
Gewiss
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
100 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
cheville
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...80 °C
température de montage:
-5...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
détectable:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..


