Gewiss - COLLIER AVEC OEILLET 4,5X205 INC.RR - GW52282

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COLLIER AVEC OEILLET 4,5X205 INC.RR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.5 mm

  • longueur de bande - 205 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - cheville

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564397262

Réf. Sonepar

00047407140

Réf. Fournisseur

GW52282

Réf. Commerciale

Gewiss

largeur de bande:

4.5 mm

longueur de bande:

205 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

cheville

modèle:

crantage extérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

80...80 °C

température de montage:

-5...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Oui

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

détectable:

Non

COLLIER DE CÂBLAGE AVEC OEILLET 4,2X205 INCOLORE

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..