Gewiss - COLLIER DE CABLAGE U.S.2,5X96 NO - GW52252


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 96 mm
modèle - crantage extérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COLLIERS SERIE 52FS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564396944
Réf. Sonepar
00047407124
Réf. Fournisseur
GW52252
Réf. Commerciale
Gewiss
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
96 mm
modèle:
crantage extérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
couleur:
noir
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
80 N
température de fonctionnement:
-40...80 °C
température de montage:
-5...60 °C
qualité du matériau:
polyamide
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
détectable:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..