Gewiss - COLLIER REOUVRABLE 6X300 NO - GW52273

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - COLLIER REOUVRABLE 6X300 NO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 300 mm

  • modèle - sans crantage

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564397224

Réf. Sonepar

00047407138

Réf. Fournisseur

GW52273

Réf. Commerciale

Gewiss

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

300 mm

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

noir

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-40...80 °C

température de montage:

-5...60 °C

qualité du matériau:

polyamide

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

détectable:

Non

COLLIER DE CÂBLAGE RÉOUVRABLES 7,6X300 NO

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..