Gewiss - Q-DIN 10 ASD:3PR.IEC309,1PR.DOM. IP44 - GW68202N

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - Q-DIN 10 ASD:3PR.IEC309,1PR.DOM. IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - autre

  • disjoncteur différentiel - sans

  • type de raccordement au secteur - CEE 16 A

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564749665

Réf. Sonepar

00047000594

Réf. Fournisseur

GW68202N

Marque

Gewiss

protection:

autre

disjoncteur différentiel:

sans

type de raccordement au secteur:

CEE 16 A

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP44

prise CEE - 16 A:

3x16A xp xxxV

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

nombre de prises avec contact de terre:

1

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

autres montages et/ou emplacements vides:

0

nombre de disjoncteurs:

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

longueur du câble:

5 m

finition militaire:

Non

couleur:

gris

hauteur:

435 mm

largeur:

220 mm

Q-DIN 10 ASD: 3PR.IEC309, 1PR.CIV.IP44

Les Atouts de la gamme:

Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.